TBPS-SUS-12P 鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO 89733552 TBPS-SUS-12P 鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO 89733552 TBPS-SUS-12P 鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO 89733552

鳥よけシート ステンレスピン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 89733552 品番 TBPS-SUS-12P
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。
目立ちにくく設置後の景観を損ねません。
ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。
狭い場所の設置に向いています。

対象動物鳥類 幅(mm)90 長さ(mm)500 質量(kg)0.92 高さ(mm)トゲ:105 用途鳥のフン害予防に。 仕様トゲ高さ:105mm トラスコ品番855-5893 2018年トラスコ掲載ページ9 1068

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733568
2022-12-28
用途:
マンションの鳩除け

平面に設置なのでベース部がウェーブ状の方を使用しました。
ハリの展開も広く、設置面積も多いので外れにくそうです。
ポリカーボネートって簡単には折れないはずですが、道具不要での長さ調節が可能でした。
いろいろな種類があるのでしょう。
パラペット・庇などに設置すれば、糞害が少なくなる。
手軽に設置出来て満足しています。

対象商品:
89733552
2022-06-24
用途:
キツツキ対策
農・林・水産業

1年目は効果有るが、すぐにすぐそばに穴開けられる。馴れて来ると駄目だ~~

対象商品:
89733552
2020-06-02
用途:
山荘の家根裏のキツツキ対策に使用。 色々試して、今の所一番良い!
農・林・水産業

山荘のキツツキ対策に使用。
色々試したが、これが今の所一番効果あり! 観察すると、首をかなり振り上げて突き破る為、針が長いので首に突き刺さって、血を流して飛び去って行った!(可愛そうだが、、、) それっきり2度と来ていない。

対象商品:
89733552
2020-08-30
用途:
鳩の被害
運輸・通信業

ベランダの丸いてすりに接着剤で仮止めして結束バンドで止めました。5cmごとにカットできるようになっているので長さが調節しやすいです。設置場所が5階の歩道に面した場所なので万が一外れて通行人に当たったら…。道交法的にはだいじょうぶなのでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする