※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルール継手用ガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89733762 品番 TG15A-OSU
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン 仕様TRUSCO フェルール継手用ガスケット 15A トラスコ品番855-5603 質量(g)1 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)34 適合サイズ15A 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができませんのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする