TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
フェルール継手用ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89733778
品番
TG1S-OSU
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
シリコン
仕様
TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S
トラスコ品番
855-5604
質量(g)
5
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
50.5
適合サイズ
1S
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができませんのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500