ニチバン
ニチバンの 布テープ
ニュークロステープNo.145N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89734066
品番
No.145N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
新繊維をベースにした強粘着テープです。
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
新繊維
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.04N/10mm
伸度(%)
12
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
4.04
引張強度(N/10mm)
65.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強粘着