TRUSCO
TRUSCOの 支柱・アーチ・柵
TRUSCOの 支柱関連商品
スクリューキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
89734426
品番
SK-50P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
インパクトドライバーやハンマーで簡単に打ち込めるので、シートを押さえる作業の省力化ができます。
スクリュー式になっており、非常に抜けにくい構造です。
しっかりとシートを固定します。
用途
マルチやシートの押さえに。
トラスコ品番
855-5885
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
800
直径×長さ(mm)
50×150
2018年トラスコ掲載ページ
9 1543