TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
折りたたみカラーベンチ 1500
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
89734602
品番
TOCBA-1500-B
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
スタンダードなカラーベンチです。
折りたたみ式なので持ち運びに便利です。
安心の日本製です。
色
ブルー
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1506×455×700
本体質量(kg)
21
仕様
完成品
トラスコ品番
855-7744
材質
背・座:樹脂成型品、脚:スチール
幅(mm)
1506
質量(kg)
21
高さ(mm)
700
タイプ
背付
奥行(mm)
455
座高(mm)
400
2018年トラスコ掲載ページ
10 0106
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません