誘引テープ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 注文コード89734766 品番No.282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.086 基材和紙 伸度(%)4 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)47.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734766
2023-01-31
用途:
ぶどう枝誘引作業
農・林・水産業

誘引専用テープがニチバンから出ているので購入しました。マスキングテープはいろいろありますが粘着性やシーズン終了後の廃棄性を考慮しこのNo.282がベストです。手で用意にちぎれて雨風にも耐えます。

対象商品:
89734766
2016-06-02
用途:
ぶどう、なしの苗木誘引
農・林・水産業

こまめな誘引に重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする