※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
クレープテープNo.337TN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89734897
品番
No.337TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
主な用途
車両塗装用
色
クリーム
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.01N/10mm
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
伸度(%)
17
テープ厚さ(mm)
0.17
耐熱温度(℃)
180
引張強度(N/10mm)
40.7
RoHS指令(10物質対応)
対応