※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
エコピレンテープNo.6775
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
89735091
品番
No.6775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
基材
ポリオレフィン
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.55N/10mm
伸度(%)
940
テープ厚さ(mm)
0.11
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
2.55
RoHS指令(10物質対応)
対応