SHW1A-P ミニロッカー TRUSCO 89735248 SHW1A-P ミニロッカー TRUSCO 89735248 SHW1A-P ミニロッカー TRUSCO 89735248 SHW1A-P ミニロッカー TRUSCO 89735248

ミニロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89735248 品番 SHW1A-P
参考基準価格(税別)¥25,790 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一人用の小型ロッカーです。
積み重ねができるように天面ガイド付です。
コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。

タイプ1人用 シリンダー錠 トラスコ品番855-7807 ピンク アズワン品番64-8685-26 付属品シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付) 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)5.5 高さ(mm)440 奥行(mm)400 間口(mm)300 人数1人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×360 2018年トラスコ掲載ページ10 0200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする