※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-30 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735302 KD-30 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735302 KD-30 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735302

キーボックス ダイヤルキー仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89735302 品番 KD-30
参考基準価格(税別)¥20,990 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
ダイヤルキータイプです。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。
キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。
キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。
中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。
設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。

ホルダー数30 仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体) トラスコ品番836-8802 質量(kg)3.85 高さ(mm)500 奥行(mm)62 間口(mm)220 設置方式壁掛け型 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×62×500 2018年トラスコ掲載ページ10 0230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする