※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-60 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735327 KD-60 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735327 KD-60 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735327

キーボックス ダイヤルキー仕様

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89735327 品番 KD-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,690 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
ダイヤルキータイプです。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。
キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。
キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。
中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。
設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。

ホルダー数60 仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体) トラスコ品番836-8804 質量(kg)5.2 高さ(mm)500 奥行(mm)62 間口(mm)375 設置方式壁掛け型 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×62×500 2018年トラスコ掲載ページ10 0230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする