ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
塩ビマスキングテープNo.534Y
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(90巻)
注文コード
89735414
品番
No.534Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
基材
PVC
主な用途
塩ビ
特性
柔軟性、耐熱性
色
黄
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.16N/10mm
伸度(%)
256
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応