ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
ポリエステルテープNo.557LE
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300巻)
注文コード
89735712
品番
No.557LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル
色
青
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.65N/10mm
伸度(%)
140
テープ厚さ(mm)
0.051
耐熱温度(℃)
150
引張強度(N/10mm)
44.3
RoHS指令(10物質対応)
対応