曜日別特売
TPK-58-50 計測機器用感熱紙 TRUSCO 89735738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計測機器用感熱紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)57.5×24
内容量1個注文コード89735738品番TPK-58-50
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。

2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質寸法(幅Wmm×長さLm)57.5×24外径(mm)50質量(g)92トラスコ品番855-0576
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として

HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として使用するために購入しました。モノタロウさんのモノでも良かったのでしょうけど、外径が大きい分の無駄に引き出す量が、こちらの方が少ないと思ったのでこちらを試験的に購入。逆に言えば捨てずに無駄部分を丸めて利用する分には、外径が大きい方がコスパが高いとも思います。専用品ではないので、あくまでも自己責任でお願いします!紙質も良く印字もキレイでしたよ♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする