※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計測機器用感熱紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89735747 品番 TPK-80-40
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。

2018年トラスコ掲載ページ1 1870 仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質 寸法(幅Wmm×長さLm)80×16 外径(mm)40 質量(g)84 トラスコ品番855-0577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として

HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として使用するために購入しました。モノタロウさんのモノでも良かったのでしょうけど、外径が大きい分の無駄に引き出す量が、こちらの方が少ないと思ったのでこちらを試験的に購入。逆に言えば捨てずに無駄部分を丸めて利用する分には、外径が大きい方がコスパが高いとも思います。専用品ではないので、あくまでも自己責任でお願いします!紙質も良く印字もキレイでしたよ♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする