※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの その他測量用品
計測機器用普通紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89735774
品番
TPS-58-50
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
黒のポリエステルの個別包装です。
仕様
上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)
トラスコ品番
855-0580
材質
紙
質量(g)
78
寸法(幅Wmm×長さLm)
57.5×23
外径(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
1 1870