TRUSCO
TRUSCOの 熱中対策用品
TRUSCOの 首用 暑さ対策
たれクール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89735792
品番
TSTCOOL
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
後頭部を効果的に冷やします。
ヘルメットに簡単装着できます。
生地に水を含ませることも可能です。
仕様
保冷剤1個付
トラスコ品番
856-4069
材質
ポリエステル
長さ(mm)
155
幅(mm)
175
質量(g)
63.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 0760