※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
シーリングマスキングテープNo.2570
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
テープ幅(mm)
15
注文コード
89735852
品番
No.2570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
紫
粘着剤
アクリル系
用途
サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.092
粘着力(N/10mm)
1.25
引張強度(N/10mm)
33.1