※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.2570 シーリングマスキングテープNo.2570 ニチバン 89735877 No.2570 シーリングマスキングテープNo.2570 ニチバン 89735877

シーリングマスキングテープNo.2570

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 89735877 品番 No.2570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力1.25N/10mm 用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です) 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.092 引張強度(N/10mm)33.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする