※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
シーリング用ボンドブレーカーテープNo.710
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(125巻)
注文コード
89735992
品番
No.710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエチレンフィルム
色
半透明
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.13N/10mm
用途
シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用。
伸度(%)
325
テープ厚さ(mm)
0.11
引張強度(N/10mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応