※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ自動車用途用
両面テープNo.812
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89736726
品番
No.812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
色
白
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着力
8.19N/10mm
主な用途
自動車内装材用
用途
自動車内装材の固定
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ