テトラテックス 胸前掛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード89736964 品番TF-003-AL
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。
耐熱性にも優れています。

サイズL 仕様導電糸入り トラスコ品番856-8009 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート 質量(g)105 タイプ胸前掛 着丈(cm)113 2018年トラスコ掲載ページ10 1074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする