TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの バケツ/バケツ型密閉容器
キックバケツ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89737095
品番
KB-13
参考基準価格(税別)
¥38,740
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
付属バケツ:ステンレスSUS306製
材質
本体:ステンレス(SUS304)
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
完成品
トラスコ品番
856-3669
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
248
奥行(mm)
390
間口(mm)
390
キャスター
ステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ
10 1096
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません