SUS304 ダイヤルロック式薬品庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89737138 品番SW-K-DL
参考基準価格(税別)¥184,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SUS304製の小型の薬品庫です。
ハンドル部がダイヤルロック式になっています。

用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様可変式棚板2枚付 トラスコ品番856-3665 セット内容可変式棚板×2 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)24 摘要棚板2枚 高さ(mm)750 奥行(mm)500 間口(mm)450 均等積載量(kg/段)40 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)111×111×111(中棚厚み15mm除く) 最大積載量(kg/台)120 2018年トラスコ掲載ページ10 1202
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする