※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89737174
品番
SLNG-6-23T
参考基準価格(税別)
¥250,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
タイプ
6人用/2列3段
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
トラスコ品番
856-3655
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
29
高さ(mm)
1665
奥行(mm)
330
間口(mm)
520
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
225×328×500
2018年トラスコ掲載ページ
10 1193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません