※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 補修・シーリングテープ
ニチバンの 金属テープ
アルミテープNo.950
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89737295
品番
No.950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.093
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.3N/10mm
粘着力(N/10mm)
5.3
引張強度(N/10mm)
39
特性
耐熱、耐水、耐サビ、耐久性