ニチバン
ニチバンの 補修・シーリングテープ
ニチバンの 金属テープ
アルミテープNo.800
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
89737347
品番
A800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.28N/10mm
粘着力(N/10mm)
6.28
引張強度(N/10mm)
64
特性
耐熱、耐水、耐サビ、耐久性