- つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392 - つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392 - つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392 - つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392 - つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392 - つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ 89737392

つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード89737392 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。
ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。
さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。

成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※容器をよく振ってから使用ください。炎天下やボディーが熱くなっている場合は絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
自家用車のメンテ
運輸・通信業

簡単、ツヤは出ます。
良くのびると思う、説明書通りだとかなりの量を使う様になってるが、
必要無いような・・・

1人が参考にしています
対象商品:
89737392
2023-05-24
用途:
業務用車両へ使用
医療・福祉・介護関連業

ダブルアクションサンダーにスポンジバフで使用しました。少量で拭き取りが不要になるくらいまで磨ききるとなかなかの艶が出ます。成分は樹脂系なのでいわゆるレジン系の艶です。
ノンシリコンなので、軽く粉を拭き取ったらそのままコーティングができるのもありがたい。
飛び散った液は(下手なので飛び散るんです)この液をつけたウエスで拭けばすぐに消えますが、乾拭きで拭こうとすると全然消えません。
良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89737392
2022-07-27
用途:
コンパウンド使用後の最終仕上げ
運輸・通信業

オーロラ消しに使用しました。
ポリッシャーではなく
手作業でも十分キレイになりました。
良い商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
89737392
2022-10-01
用途:
車の艶出し
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

説明書の通りよく振ってスプレーしたところ、ややクリーム状の液が飛び散り。使う時は気を付けるようになりました。艶は手軽に出せて良い商品です。

対象商品:
89737392
2022-11-06
用途:
自動車関連サービス
トータルリペア ヒートアップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他メーカーの商品を使っていましたが、低価格なので変えて購入して使っています。商品的にも何の問題無く良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
89737392
2021-02-07
用途:
自動車関連

濃紺色の車の磨き最終艶出しに使用してみましたがメーカーの物と比べても遜色無く良い商品だと思います。
使う人の相性も有りますが一度お試して見るのもいいのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
89737392
2021-02-10
用途:
車の磨き仕上げ

使いやすい ほかのものと比べて遜色ない
次も買いたいと思う

対象商品:
89737392
2020-12-16
用途:
塗装面の磨き後の艶出し
あづま鈑金塗装K 様

他社の製品よりも大分安いのでかなり助かっています。少しのオーロラだったら消えてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
こちらの商品を使用後にガラスコーティング剤は使用可能でしょうか。
回答:
本商品施工後に施工される製品の前処理工程(シリコンオフ、油分除去作業など)をして頂ければ、基本的にはどのような施工も可能です。
2人が参考にしています
2021-06-23
質問:
モノタロウブランドのコンパウンドの違いを教えてください。
回答:
下記豆知識をご覧ください。

バフとコンパウンドの種類
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/buff_compound/
2人が参考にしています
2021-06-23

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする