SE5DC00C0 瓦棒400ラック式ソーラー金具 サカタ製作所 89738232

瓦棒400ラック式ソーラー金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89738232 品番SE5DC00C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
仕様根角M10×25(出20) 質量(kg)0.95 表面処理溶融亜鉛めっき 圧縮荷重(kN[kgf])3.57 引張荷重(kN[kgf])0.67 滑り荷重(kN[kgf])0.35 側圧荷重(kN[kgf])0.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89738232
2015-07-07
用途:
ソーラーパネルの固定

オフグリットのソーラー発電用に使いますが、心木有無に関わらず、耳の出ていない瓦棒はネジ止めしかありませんでしたが、これなら多少加工が必要ですが両脇から押さえる事で固定できます、おそらくこの金具以外無いと思いますので、今後も使う事になると思います。

作りが雑な割には値段が高いのでなんとかしてほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする