※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質コットン、ポリエチレンテレフタレート トラスコ品番836-2628 注文コード89740053 品番J152-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は材質・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る

収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。

トラスコ品番836-2628 適合機種ダストモップ 材質コットン、ポリエチレンテレフタレート 質量(kg)0.3 イエロー 縦(mm)127 横(mm)457 適合フレーム457mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0269

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89740053 J152-YL 89740062 J153-YL ダストモップ ラバーメイド ダストモップ ラバーメイド 1個 8,098 税込8,908 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする