ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 水拭きモップ
ダストモップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89740087
品番
J157-YL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
トラスコ品番
836-2631
適合機種
ダストモップ
材質
コットン、ポリエチレンテレフタレート
質量(kg)
0.8
色
イエロー
縦(mm)
127
横(mm)
1219
適合フレーム
1219mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0269
繰り返し・詰め替え
対応