※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89740096 品番 J158-YL
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。

トラスコ品番836-2632 適合機種ダストモップ 材質コットン、ポリエチレンテレフタレート 質量(kg)1 イエロー 縦(mm)127 横(mm)1524 適合フレーム1524mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0269 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする