ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 水拭きモップ
ダストモップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89740105
品番
J252-BL
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
トラスコ品番
836-2664
適合機種
ダストモップ
材質
コットン、合成繊維
質量(kg)
0.4
色
ブルー
縦(mm)
127
横(mm)
457
適合フレーム
457mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0269
繰り返し・詰め替え
対応