※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89740114 品番 J253-BL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。

トラスコ品番836-2665 適合機種ダストモップ 材質コットン、合成繊維 質量(kg)0.5 ブルー 縦(mm)127 横(mm)610 適合フレーム610mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0269 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする