※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質合成繊維 トラスコ品番836-2663 注文コード89740184 品番J358-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る

収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。

トラスコ品番836-2663 適合機種ダストモップ 材質合成繊維 質量(kg)1 ブルー 縦(mm)127 横(mm)1524 適合フレーム1524mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0268 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする