ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ フラットモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89740656
品番
RMQ805WT
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
RMQ979YL用のフラットモップです。
用途
床の清掃。
トラスコ品番
855-9545
材質
ポリエステル、ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
80
縦(mm)
165
横(mm)
500
2018年トラスコ掲載ページ
9 0256
繰り返し・詰め替え
対応