※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
スポンジモップ 交換用ヘッド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89740884
品番
RM6436YL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
スポンジなので水の吸収が早いです。
幅(mm)
305
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9600
材質
PVA
長さ(mm)
191
質量(kg)
0.3
色
イエロー
2018年トラスコ掲載ページ
9 0229
繰り返し・詰め替え
対応