※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
スポンジモップ 交換用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89740902
品番
RMG78112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
スポンジなので水の吸収が早いです。
幅(mm)
325
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9602
材質
PVA
長さ(mm)
107
質量(kg)
0.2
2018年トラスコ掲載ページ
9 0229