ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
ペール&モップ絞り器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89740918
品番
RM6194STL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
モップストレーナーバケツです。
最大10オンス(290ml)分が絞れます。
幅(mm)
305
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9594
材質
プラスチック
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
432
奥行(mm)
267
容量(L)
14.2
2018年トラスコ掲載ページ
9 0275
繰り返し・詰め替え
対応