SE1BB2563 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 89741233

三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89741233 品番SE1BB2563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.50 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 取付場所端部 パネル高さ(mm)38 断面タイプNF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89741242
2017-01-19
用途:
ソーラーパネルの取り付け

取り付けしやすい。屋根の上でも作業がしやすい。
納期が長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする