クリーニングモップ スーパースティッチ 仕上げ用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 材質合成糸 注文コード89741313 品番RMD55306WT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
用途
水拭き・から拭き・ワックス掛けに。
モップ替糸。
トラスコ品番856-7411 材質合成糸 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0255 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする