SE1DB2572 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 89741355

三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89741355 品番SE1DB2572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.45 表面処理溶融亜鉛めっき 取付場所中間部 パネル高さ(mm)34〜37 断面タイプNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする