ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの モップ絞り器・スクイザー
ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
41.6
注文コード
89741837
品番
RM618688YL
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
容量(L)
41.6
色
イエロー
トラスコ品番
855-9563
幅(mm)
610
仕様
サイドプレスコンボ、フットペダルウォーターリリースシステム搭載
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
965
奥行(mm)
432
2018年トラスコ掲載ページ
9 0276