ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの モップ絞り器・スクイザー
ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞りバケツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89741846
品番
RM7380YL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
オールインデザインでシンプルな構造となっています。
容量(L)
29
色
イエロー
トラスコ品番
855-9566
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
575
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
819
奥行(mm)
337
2018年トラスコ掲載ページ
9 0277
繰り返し・詰め替え
対応