ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの その他モップ用オプション
ウェイブブレイクモッピングシステム 汚水用バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89742083
品番
RM9C74YL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウェイブブレイクコンボの汚水用バケツです。
トラスコ品番
855-9575
幅(mm)
358
質量(kg)
1.3
色
イエロー
高さ(mm)
358
奥行(mm)
251
容量(L)
17
2018年トラスコ掲載ページ
9 0277
繰り返し・詰め替え
対応