ラバーメイド
スクラブブラシ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
89742187
品番
9B56
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
握りやすいアイロン型の形状を持つブラシです。
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
材質
柄:プラスチック、毛:ポリプロピレン
色
ブラック
トラスコ品番
836-2695
質量(g)
30
縦(mm)
216
横(mm)
19
2018年トラスコ掲載ページ
9 0361