※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
キャリーキャディー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89742257
品番
1880995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。
ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。
トラスコ品番
855-9634
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5
色
グレー
高さ(mm)
165
奥行(mm)
273
間口(mm)
387
2018年トラスコ掲載ページ
9 0456