※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカート用ライナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89742327 品番 RM1902702BK
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クイックカートの中身を仕切るためのライナーです。

トラスコ品番855-9627 材質ポリエステル 幅(mm)406 質量(kg)0.2 ブラック 高さ(mm)469 奥行(mm)323 2018年トラスコ掲載ページ9 0378 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする