※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
クイックカート用ライナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89742336
品番
RM1902703BK
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クイックカートの中身を仕切るためのライナーです。
トラスコ品番
855-9628
材質
ポリエステル
幅(mm)
406
質量(kg)
0.1
色
ブラック
高さ(mm)
368
奥行(mm)
323
2018年トラスコ掲載ページ
9 0378
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません